ASSOCIERAD UTRUSTNING KS400 Jump Starter 12V 400A Max spänning 300V | AH6ZZC 36MW21

ASSOCIATED EQUIP KS400 Jump Starter 12V 400A Max Spänning 300V

Finns i lager
Artikel: AH6ZZC Modell: KS400Korsreferens: 36MW21

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatterihoppstartare
Funktion Öka
Manuell (M) / Automatisk (A)Manuell
StilHandhållen bärbar
Använd medÅrsstämma, djup cykel, gel, blysyra, litium, våt cell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • För batterispänning: 12
    • Förstärkare @ Spänning: 1700A @ 12V
    • Laddningstyp: Smart
    • Inomhus / Utomhus: Inomhus / Utomhus
    • Bärbar: Ja
    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellPris
ASSOCIERAD UTRUSTNING MSK6211 Batterihoppstartare 12V | AG9CBV 11Z385 MSK62115 067 kr
ASSOCIERAD EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A Max spänning 500V | AH6ZZD 36MW24 6276-
RFQ
ASSOCIERAD UTRUSTNING 6296 Jump Starter 12 / 24V 720A Max spänning 500 | AH6ZZE 36MW25 629611 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASSOCIATED EQUIP KS400 Jump Starter 12V 400A Max Spänning 300V
7 238 kr /enhet