Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305205D Iso D Die Spring Heavy Duty 12.5 mm x 32 mm | AD6BNY 44V155

RAYMOND 305205D Iso D Die Spring Heavy Duty 12.5 mm x 32 mm

Finns i lager
Artikel: AD6BNY Modell: 305205DKorsreferens: 44V155
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
470SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelISO D-fjäder
FärgRed
Slut typStängd & mark
FinishPulverlack
För hålstorlek1 / 2 "
För stångstorlek9 / 32 "
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.1 / 2 "
Total längd1.25 "
Vårfrekvens181.6 pund / tum
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7320205045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFör hålstorlekFör stångstorlekUtanför Dia.Total längdVårfrekvensförp. Antal.Pris
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 305104D Iso D Die Spring Hd 9.52 mm x 25 mm - Förpackning med 10 | AD6BNN 44V146 305104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"133.6 pund / tum10337SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 305105D Iso D Die Spring Hd 9.52 mm x 32 mm - Förpackning med 10 | AD6BNP 44V147 305105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "102.8 pund / tum10362SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 305106D Iso D-fjäder Heavy Duty 9.52mm x 38mm | AD6BNQ 44V148 305106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "94.8 pund / tum15450SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 305107D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 44mm | AD6BNR 44V149 305107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "82.8 pund / tum15517SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 305110D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 64mm | AD6BNU 44V151 305110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "56.5 pund / tum13SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 305112D Iso D-fjäder Heavy Duty 9.52mm x 76mm | AD6BNV 44V152 305112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"45.1 pund / tum10444SEK
FÖRENADE VÅREN RAYMOND 305148D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 305mm | AD6BNW 44V153 305148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "10.8 pund / tum3512SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 305205D Iso D Die Spring Heavy Duty 12.5 mm x 32 mm
470SEK /packa