Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 306312D Iso D Die Spring Xhd 15.87mm x 76mm | AD6BVA 44V281

RAYMOND 306312D Iso D Die Spring Xhd 15.87 mm x 76 mm

Finns i lager
Artikel: AD6BVA Modell: 306312DKorsreferens: 44V281
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
755SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelISO D-fjäder
FärgGul
Slut typStängd & mark
FinishPulverlack
För hålstorlek5 / 8 "
För stångstorlek11 / 32 "
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.5 / 8 "
Total längd3"
Vårfrekvens227.8 pund / tum
TypExtra Heavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7320205045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFör hålstorlekFör stångstorlekUtanför Dia.Total längdVårfrekvensförp. Antal.Pris
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 306104D Iso D-fjäder Xhd 9.52 mm x 25 mm - Förpackning med 10 | AD6BTZ 44V257 306104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"207.8 pund / tum10387SEK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306105D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 32mm - Förpackning med 10 | AD6BUA 44V258 306105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "157 pund / tum10419SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 306107D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 44mm | AD6BUC 44V260 306107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "111.9 pund / tum15564SEK
TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 306108D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 51mm | AD6BUD 44V261 306108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"95.9 pund / tum15584SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 306110D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 64mm | AD6BUE 44V262 306110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "75.9 pund / tum10414SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 306112D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 76mm | AD6BUF 44V263 306112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"64 pund / tum10457SEK
ASSOCIERADE VÅREN RAYMOND 306148D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 305mm | AD6BUG 44V264 306148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15.4 pund / tum3550SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 306312D Iso D Die Spring Xhd 15.87 mm x 76 mm
755SEK /packa