A lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Hölje: Helt sluten ej ventilerad , Ram: 56C , Rammaterial: Valsat stål , klass för farliga platser: 1 C, D / 2 F, G , Isoleringsklass: H , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Farliga platser , Motordesign: Permanent magnet DC , Motorkapslingsdesign: Helt sluten ej ventilerad , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: DC , Montering: Styv C-ansikte , Typskylt RPM: 1750 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 2.125 " , Temp. Koda: T5 , Termiskt skydd: Bil