Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25mm x 203mm | AD6BYZ 44V375

RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25 mm x 203 mm

Finns i lager
Artikel: AD6BYZ Modell: 307532DKorsreferens: 44V375
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
626SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelISO D-fjäder
FärgSilver
Slut typStängd & mark
FinishPulverlack
För hålstorlek1"
För stångstorlek1 / 2 "
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.1"
Total längd8"
Vårfrekvens1153.4 pund / tum
TypUltra Stark Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7320205060
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFör hålstorlekFör stångstorlekUtanför Dia.Total längdVårfrekvensförp. Antal.Pris
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 307512D Iso D Die Spring Usd 25mm x 76mm | AD6BYR 44V368 307512D1"1 / 2 "1"3"3174.8 pund / tum194SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 307516D Iso D Die Spring Usd 25mm x 102mm | AD6BYU 44V370 307516D1"1 / 2 "1"4"2226.9 pund / tum3529SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 307518D Iso D Die Spring Usd 25mm x 114mm | AD6BYV 44V371 307518D1"1 / 2 "1"4.5 "2055.6 pund / tum3558SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 307520D Iso D Die Spring Usd 25mm x 127mm | AD6BYW 44V372 307520D1"1 / 2 "1"5"1861.5 pund / tum3603SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 307524D Iso D Die Spring Usd 25mm x 152mm | AD6BYX 44V373 307524D1"1 / 2 "1"6"1456.1 pund / tum2353SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 307528D Iso D Die Spring Usd 25mm x 178mm | AD6BYY 44V374 307528D1"1 / 2 "1"7"1313.3 pund / tum2560SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 307548D Iso D Die Spring Usd 25mm x 305mm | AD6BZA 44V376 307548D1"1 / 2 "1"12 "776.6 pund / tum1583SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25 mm x 203 mm
626SEK /packa