Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP 1PBU3 Slang 4mm Id x 6mm Ytterdiameter 250 fot Klarblå | AB2WFF

ATP 1PBU3-slang 4 mm Id x 6 mm Ytterdiameter 250 fot Klarblå

Finns i lager
Artikel: AB2WFF Modell: 1PBU3
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
989SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck180 psi
FärgKlarblå
HårdhetStrand A 98
Inuti Dia.4mm
Längd250ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck180 psi
Utanför Dia.6mm
Tolerans+/- 0.004 "
Typmetrisk
Vägg tjocklek0.039 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.817
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.SprängtryckFärgToleransTypVägg tjocklekHårdhetInuti Dia.Pris
ATP 1CTF9 Slang Polypropylen 1/4 tum 180 psi 100 fot röd | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIRed+0.004 till -0.004 "Standard3 / 64 "Strand A 985 / 32 "468SEK
ATP 1CTG5 Slang Polypropylen 1/4 tum 180 psi 100 fot gul | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSIGul+0.004 till -0.004 "Standard3 / 64 "Strand A 985 / 32 "468SEK
ATP PU06MAY Slang Polypropen 6mm Ytterdiameter 180 Psi Gul | AA9EXC 1CTH1 PU06MAJ6mm540 PSIGul+0.004 till -0.004 "metrisk0.039 "Strand A 984mm752SEK
ATP 1CTH2 Slang Polypropen 6 mm Ytterdiameter 180 Psi Röd | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIRed+0.004 till -0.004 "metrisk0.039 "Strand A 984mm364SEK
ATP 1PBL9 Slang 3/32 tum Idx5/32 tum Ytterdiameter 100 fot Svart | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSISvart+/- 0.004 "Standard1 / 32 "Strand A 983 / 32 "228SEK
ATP 1PBN7 Slang 5/32 tum Id x 1/4 Ytterdiameter 250 Fot Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiKlarblå+/- 0.004 "Standard3 / 64 "Strand A 985 / 32 "1 017 kr
ATP 1PBP8 slang 5 / 32in Idx1 / 4 tum ytterdiameter 250 fot svart | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiSvart+/- 0.004 "Standard3 / 64 "Strand A 985 / 32 "1 016 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP 1PBU3-slang 4 mm Id x 6 mm Ytterdiameter 250 fot Klarblå
989SEK /enhet