Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP 2MPS-12M-20-01 Poly Tubing Spiral Outer Diameter 12mm 680mm | AD7GZB 4EHU1

ATP 2MPS-12M-20-01 Polyslangspiral Ytterdiameter 12mm 680mm

Finns i lager
Artikel: AD7GZB Modell: 2MPS-12M-20-01Korsreferens: 4EHU1
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
1 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck420 PSI
FärgSvart / klarblå
HårdhetStrand A 98
Inuti Dia.0.315 "
Längd680mm
Materialpolyuretan
Max. Tryck140 psi
Utanför Dia.10.079 "
Temp. Räckvidd-68 till 140 F.
Tolerans+0.004 till -0.004 "
TypBondad, spiral
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.079 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.LängdUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
ATP 2MPS-532-05-01 Poly Tubing Spiral Ytterdiameter 5/32 tum 9 1/2 In | AD7GXP 4EHN3 2MPS-532-05-01Svart / klarblå3 / 32 "9.5 "5 / 32 "1 / 32 "234SEK
ATP 2MPS-532-10-01 Poly Tubing Spiral Ytterdiameter 5/32 tum 11 1/8 In | AD7GXQ 4EHN4 2MPS-532-10-01Svart / klarblå3 / 32 "11.125 "5 / 32 "1 / 32 "223SEK
ATP 2MPS-532-20-01 Poly Tubing Spiral Ytterdiameter 5/32 tum 14 1/4 In | AD7GXR 4EHN5 2MPS-532-20-01Svart / klarblå3 / 32 "14.25 "5 / 32 "1 / 32 "276SEK
ATP 2MPS-532-40-01 Poly Tubing Spiral Ytterdiameter 5/32 tum 20 5/8 In | AD7GXT 4EHN6 2MPS-532-40-01Svart / klarblå3 / 32 "20.625 "5 / 32 "1 / 32 "294SEK
ATP 2MPS-14-05-01 Poly Tubing Spiral Ytterdiameter 1/4 tum 10 1/2 In | AD7GXU 4EHN7 2MPS-14-05-01Svart / klarblå5 / 32 "10.5 "1 / 4 "3 / 64 "291SEK
ATP 2MPS-14-10-01 Poly Tubing Spiral Ytterdiameter 1/4 tum 13 tum | AD7GXV 4EHN8 2MPS-14-10-01Svart / klarblå5 / 32 "13 "1 / 4 "3 / 64 "278SEK
ATP 2MPS-14-20-01 Poly Tubing Spiral Ytterdiameter 1/4 tum 18 In | AD7GXW 4EHN9 2MPS-14-20-01Svart / klarblå5 / 32 "18 "1 / 4 "3 / 64 "352SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP 2MPS-12M-20-01 Polyslangspiral Ytterdiameter 12mm 680mm
1 053 kr /enhet