ATP HDPE1.25ANA Polyetylenrör, naturligt, 1-1 / 4 Ytterdiameter, 100 fot Längd | AC2QKP 2LZU5

ATP HDPE1.25ANA polyetenslang, naturlig, 1-1/4" ytterdiameter, 100 fot längd

Finns i lager
Artikel: AC2QKP Modell: HDPE1.25ANAKorsreferens: 2LZU5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 744 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgNatural
HårdhetShore A: 93 / D45D
Inuti Dia.1"
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck152 PSI
Utanför Dia.1.25 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
TypHög densitet
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)75.44
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
ATP HDPE516ANA Slang 5/16 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKC 2LZT3 HDPE516ANA3 / 16 "340 PSI5 / 16 "1 / 16 "499SEK
ATP HDPE716ANA Slang 7/16 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKE 2LZT5 HDPE716ANA5 / 16 "228 PSI7 / 16 "1 / 16 "674SEK
ATP HDPE78ANA Slang 7/8 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKK 2LZU1 HDPE78ANA3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "1 552 kr
ATP HDPE1.50ANA Slang 1 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKQ 2LZU6 HDPE1.50ANA1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "5 158 kr
ATP HDPE1.75ANA Slang 1 3/4 tum ytterdiameter 100 fot längd naturlig | AC2QKR 2LZU7 HDPE1.75ANA1.5 "105 PSI1.75 "1 / 8 "5 895 kr
ATP HDPE2ANA Slang 2 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKT 2LZU8 HDPE2ANA1.75 "91 psi2"1 / 8 "6 530 kr
ATP HDPE2.25ANA Slang 2 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKU 2LZU9 HDPE2.25ANA2"80 psi2.25 "1 / 8 "7 528 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP HDPE1.25ANA polyetenslang, naturlig, 1-1/4" ytterdiameter, 100 fot längd
3 744 kr /enhet