OMRON STI Magnetiskt manövrerad säkerhetsspärrbrytare, 2NC


Filter
AC-kontaktbetyg: 2A @ 230V , Ställdonsdjup: 0.75 " , Ställdonshöjd: 3.25 " , Ställdonsbredd: 0.75 " , Kroppsmaterial: ABS , Kontaktformulär: 2NC , DC Kontaktbetyg: 1A @ 30V , IP-betyg: IP67 , NEMA-betyg: 6 , Avkänningsavstånd: 0.47 "till 0.98" , På avkänningsavstånd: 0.28 "till 0.47" , Drifttemp. Räckvidd: 14 grader till 131 grader F. , Switch Höjd: 0.75 " , Uppsägningstyp: Bare tråd
StilModellKabellängdPris (ex moms)
A
44507-1670
9.8ft.8 247 SEK
A
44507-1630
9.8ft.6 529 SEK
A
44507-1671
19.7ft.8 617 SEK
A
44507-1631
19.7ft.6 354 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?