ATP HDPE2ANA Slang 2 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKT 2LZU8

ATP HDPE2ANA slang 2 tums ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig

Finns i lager
Artikel: AC2QKT Modell: HDPE2ANAKorsreferens: 2LZU8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgNatural
HårdhetShore A: 93 / D45D
Inuti Dia.1.75 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck91 psi
Utanför Dia.2"
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
TypHög densitet
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)145.54
Fartygets bredd (cm)145.54
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
ATP HDPE516ANA Slang 5/16 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKC 2LZT3 HDPE516ANA3 / 16 "340 PSI5 / 16 "1 / 16 "599SEK
ATP HDPE716ANA Slang 7/16 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKE 2LZT5 HDPE716ANA5 / 16 "228 PSI7 / 16 "1 / 16 "782SEK
ATP HDPE78ANA Slang 7/8 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKK 2LZU1 HDPE78ANA3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "1 802 kr
ATP HDPE1.25ANA Polyetenrör, Naturlig, 1-1/4 "utvändig diameter, 100 fot längd | AC2QKP 2LZU5 HDPE1.25ANA1"152 PSI1.25 "1 / 8 "4 347 kr
ATP HDPE1.50ANA Slang 1 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKQ 2LZU6 HDPE1.50ANA1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "5 989 kr
ATP HDPE1.75ANA Slang 1 3/4 tum ytterdiameter 100 fot längd naturlig | AC2QKR 2LZU7 HDPE1.75ANA1.5 "105 PSI1.75 "1 / 8 "6 845 kr
ATP HDPE2.25ANA Slang 2 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKU 2LZU9 HDPE2.25ANA2"80 psi2.25 "1 / 8 "8 741 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP HDPE2ANA slang 2 tums ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig
7 064 kr /enhet