Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP HDPE34X58ANA Slang 3/4 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Natur | AC2QKJ 2LZT9

ATP HDPE34X58ANA Slang 3/4 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Natur

Finns i lager
Artikel: AC2QKJ Modell: HDPE34X58ANAKorsreferens: 2LZT9
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
1 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgNatural
HårdhetShore A: 93 / D45D
Inuti Dia.5 / 8 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck123 PSI
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
TypHög densitet
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.59
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckVägg tjocklekPris
ATP HDPE34X.600ANA Slang 3/4 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Natur | AC2QKH 2LZT8 HDPE34X.600ANA0.600 "152 PSI0.075 "1 463 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP HDPE34X58ANA Slang 3/4 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Natur
1 200 kr /enhet