Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP N38-AY Slang Nylon 3/8 tum 100 fot gul | AA9EXU 1CTJ7

ATP N38-AY Slang Nylon 3/8 tum 100 fot gul

Finns i lager
Artikel: AA9EXU Modell: N38-AYKorsreferens: 1CTJ7

Få det Maj 20, Måndag
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
2 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck750 psi
FärgGul
HårdhetShore D: 70
Inuti Dia.0.275 "
Längd100ft.
MaterialNylon
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-60 till 200 F
Tolerans+/- 0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.098
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgVakuumbetygPris
ATP N38-AR Slang Nylon 3/8 tum 225 psi 100 fot röd | AA9EXP 1CTJ3 N38-ARRed28 tum Hg2 051 kr
ATP N38-ABU Slang Nylon 3/8 tum 100 fot blå | AA9EXY 1CTK2 N38-ABUBlå28 tum Hg1 929 kr
ATP N38-NA Slang Nylon 3/8 tum ytterdiameter 100 fot klar | AD7ZUR 4HM10 Nl-NANatural28 tum Hg.1 937 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP N38-AY Slang Nylon 3/8 tum 100 fot gul
2 116 kr /enhet