Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP N532-NA Slang Nylon 5/32 tums ytterdiameter 100 fot klar | AD7ZUT 4HM11

ATP N532-NA Slang Nylon 5/32 tum Ytterdiameter 100 fot klar

Finns i lager
Artikel: AD7ZUT Modell: N532-NAKorsreferens: 4HM11

Få det Maj 8, Onsdag
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
641SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck750 psi
FärgNatural
HårdhetShore D: 70
Inuti Dia.0.106 "
Längd100ft.
MaterialNylon
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.5 / 32 "
Temp. Räckvidd-60 till 200 F
Tolerans+/- 0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg.
Vägg tjocklek0.025 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP N532-NA Slang Nylon 5/32 tum Ytterdiameter 100 fot klar
641SEK /enhet