Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP PE14-ABU Slang 5 / 32in Id x 1/4 tum Ytterdiameter 100 Fötter Blå | AB2WGA 1PBY3

ATP PE14-ABU-slang 5/32 tum Id x 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Blå

Finns i lager
Artikel: AB2WGA Modell: PE14-ABUKorsreferens: 1PBY3
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgBlå
HårdhetShore D: 55
Inuti Dia.5 / 32 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.49
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdPris
ATP PE14-AR Tubing 5/32in Id x 1/4 Inch Ytterdiameter 100 fot Röd | AB2WFP 1PBW1 PE14-ARRed100ft.331SEK
ATP PE14-AY Slang 5 / 32in Id x 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Gul | AB2WFV 1PBX2 PE14-AYGul100ft.332SEK
ATP PE14-DY slang 5 / 32in Id x 1 / 4in Ytterdiameter 1000 fot gul | AB2WFW 1PBX4 PE14-DYGul1000ft.1 841 kr
ATP PE14-ABLK Slang 5 / 32in Id x 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Svart | AB2WGF 1PBZ4 PE14-ABLKSvart100ft.328SEK
ATP PE14-DBLK Slang 5 / 32in Id x 1/4 tum Ytterdiameter 1000 fot Svart | AB2WGG 1PBZ6 PE14-DBLKSvart1000ft.1 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PE14-ABU-slang 5/32 tum Id x 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Blå
329SEK /enhet