VESTIL E-seriens aluminium Economizer dockningsplattor


Filter
ANSI-klass: MH 30.2 , Fasvinkel: 11 grader , Färg: Silver , Avstånd från Bend till Edge: 9" , Handtag: Ja , Material: Aluminium , Plåttjocklek: 3 / 8 "
StilModellBreddHöjdHöjdskillnad mellan lastbil och dörrHöjdskillnadBenhöjdLängdLastkapacitetAnvändbar längdPris (ex moms)
A
E-3048
36 "9.38 "7"7"9"48 "1400 Ibs48 "7 150 SEK
B
E-3024
36 "6.38 "3"3"6"24 "3000 Ibs24 "4 483 SEK
C
E-3030
36 "6.38 "4"4"6"30 "2300 Ibs30 "5 441 SEK
D
E-3036
36 "9.38 "5"5"9"36 "1800 Ibs36 "6 021 SEK
E
E-4248
42 "9.38 "---48 "2100 Ibs48 "9 532 SEK
F
E-3648
42 "9.38 "7"7"9"48 "1900 Ibs48 "8 639 SEK
G
E-3630
42 "6.38 "4"4"6"30 "3000 Ibs30 "6 460 SEK
H
E-4224
42 "6.38 "---24 "4300 Ibs24 "5 660 SEK
I
E-3636
42 "9.38 "5"5"9"36 "2500 kg36 "7 587 SEK
J
E-3660
42 "12.38 "9"9"12 "60 "3000 Ibs60 "10 348 SEK
E
E-4236
42 "9.38 "---36 "3300 Ibs36 "9 046 SEK
K
E-3624
42 "6.38 "3"3"6"24 "3600 Ibs24 "5 015 SEK
H
E-4230
42 "6.38 "---30 "3300 Ibs30 "6 585 SEK
L
E-4854
48 "12.38 "---54 "2200 Ibs54 "12 371 SEK
M
E-4848
54 "9.38 "7"7"9"48 "2600 Ibs48 "10 647 SEK
N
E-4830
54 "6.38 "4"4"6"30 "4100 Ibs30 "9 796 SEK
O
E-4860
54 "12.38 "9"9"12 "60 "1800 Ibs60 "12 732 SEK
P
E-4824
54 "6.38 "3"3"6"24 "5200 Ibs24 "6 272 SEK
Q
E-4842
54 "9.38 "6"6"9"42 "3000 Ibs42 "9 863 SEK
R
E-4836
54 "9.38 "5"5"9"36 "3500 Ibs36 "9 093 SEK
S
E-5430
60 "6.38 "---30 "4300 Ibs30 "8 216 SEK
RFQ
T
E-5448
60 "9.38 "---48 "2600 Ibs48 "12 042 SEK
RFQ
U
E-6054
60 "12.38 "---54 "2400 Ibs54 "14 221 SEK
V
E-5460
60 "12.38 "---60 "2000 Ibs60 "14 284 SEK
RFQ
W
E-5436
60 "9.38 "---36 "4300 Ibs36 "9 751 SEK
RFQ
X
E-5424
60 "6.38 "---24 "5400 Ibs24 "6 930 SEK
RFQ
Y
E-6030
66 "6.38 "4"4"6"30 "4600 Ibs30 "8 591 SEK
Z
E-6042
66 "9.38 "6"6"9"42 "3500 Ibs42 "11 243 SEK
A1
E-6024
66 "6.38 "3"3"6"24 "5700 Ibs24 "7 150 SEK
B1
E-6036
66 "9.38 "5"5"9"36 "4100 Ibs36 "9 925 SEK
C1
E-6060
66 "12.38 "9"9"12 "60 "2000 Ibs60 "14 850 SEK
D1
E-6048
66 "9.38 "7"7"9"48 "2900 Ibs48 "12 623 SEK
E1
E-7260
78 "12.38 "9"9"12 "60 "2500 kg60 "18 393 SEK
RFQ
F1
E-7230
78 "6.38 "4"4"6"30 "5400 Ibs30 "9 987 SEK
RFQ
G1
E-7248
78 "9.38 "7"7"9"48 "3400 Ibs48 "16 230 SEK
RFQ
H1
E-7224
78 "6.38 "3"3"6"24 "6500 Ibs24 "8 373 SEK
RFQ
I1
E-7236
78 "9.38 "5"5"9"36 "4300 Ibs36 "12 198 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?