ATP PE38-DY Slang 1/4 tum Id x 3/8 tum Ytterdiameter 1000 fot Gul | AB2WFY 1PBX8

ATP PE38-DY slang 1/4 tum Id x 3/8 tum Ytterdiameter 1000 fot Gul

Finns i lager
Artikel: AB2WFY Modell: PE38-DYKorsreferens: 1PBX8

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgGul
HårdhetShore D: 55
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd1000ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck125 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.SprängtryckFärgToleransTypVägg tjocklekHårdhetInuti Dia.Pris
ATP 1CTF9 Slang Polypropylen 1/4 tum 180 psi 100 fot röd | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIRed+0.004 till -0.004 "Standard3 / 64 "Strand A 985 / 32 "468SEK
ATP 1CTG5 Slang Polypropylen 1/4 tum 180 psi 100 fot gul | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSIGul+0.004 till -0.004 "Standard3 / 64 "Strand A 985 / 32 "468SEK
ATP PU06MAY Slang Polypropen 6mm Ytterdiameter 180 Psi Gul | AA9EXC 1CTH1 PU06MAJ6mm540 PSIGul+0.004 till -0.004 "metrisk0.039 "Strand A 984mm752SEK
ATP 1CTH2 Slang Polypropen 6 mm Ytterdiameter 180 Psi Röd | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIRed+0.004 till -0.004 "metrisk0.039 "Strand A 984mm364SEK
ATP 1PBL9 Slang 3/32 tum Idx5/32 tum Ytterdiameter 100 fot Svart | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSISvart+/- 0.004 "Standard1 / 32 "Strand A 983 / 32 "228SEK
ATP 1PBN7 Slang 5/32 tum Id x 1/4 Ytterdiameter 250 Fot Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiKlarblå+/- 0.004 "Standard3 / 64 "Strand A 985 / 32 "1 017 kr
ATP 1PBP8 slang 5 / 32in Idx1 / 4 tum ytterdiameter 250 fot svart | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiSvart+/- 0.004 "Standard3 / 64 "Strand A 985 / 32 "1 016 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PE38-DY slang 1/4 tum Id x 3/8 tum Ytterdiameter 1000 fot Gul
4 471 kr /enhet