ATP PE38-ND slangpolyeten | AD7ZUY 4HM16

ATP PE38-ND slang polyeten

Finns i lager
Artikel: AD7ZUY Modell: PE38-NDKorsreferens: 4HM16

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgNatural
HårdhetShore D: 55
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd1000ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck125 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.875
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
ATP PE12-NA Slangpolyeten | AD7ZUU 4HM12 PE12-NA3 / 8 "100ft.125 psi1 / 2 "1 / 16 "814SEK
ATP PE14-NA Slangpolyeten | AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5 / 32 "100ft.150 psi1 / 4 "1 / 16 "324SEK
ATP PE14-ND slangpolyeten | AD7ZUW 4HM14 PE14-ND5 / 32 "1000ft.150 psi1 / 4 "1 / 4 "2 090 kr
ATP PE38-NA Slangpolyeten | AD7ZUX 4HM15 PE38-NA1 / 4 "100ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "605SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PE38-ND slang polyeten
4 372 kr /enhet