ATP PE14-ND slangpolyeten | AD7ZUW 4HM14

ATP PE14-ND slang polyeten

Finns i lager
Artikel: AD7ZUW Modell: PE14-NDKorsreferens: 4HM14

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgNatural
HårdhetShore D: 55
Inuti Dia.5 / 32 "
Längd1000ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
Vägg tjocklek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
ATP PE12-NA Slangpolyeten | AD7ZUU 4HM12 PE12-NA3 / 8 "100ft.125 psi1 / 2 "1 / 16 "701SEK
ATP PE14-NA Slangpolyeten | AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5 / 32 "100ft.150 psi1 / 4 "1 / 16 "324SEK
ATP PE38-NA Slangpolyeten | AD7ZUX 4HM15 PE38-NA1 / 4 "100ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "598SEK
ATP PE38-ND slangpolyeten | AD7ZUY 4HM16 PE38-ND1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "3 765 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PE14-ND slang polyeten
1 800 kr /enhet