Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP PE12-NA Slangpolyeten | AD7ZUU 4HM12

ATP PE12-NA Slang polyeten

Finns i lager
Artikel: AD7ZUU Modell: PE12-NAKorsreferens: 4HM12
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
814SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgNatural
HårdhetShore D: 55
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck125 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)47.5
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
ATP PE14-NA Slangpolyeten | AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5 / 32 "100ft.150 psi1 / 4 "1 / 16 "324SEK
ATP PE14-ND slangpolyeten | AD7ZUW 4HM14 PE14-ND5 / 32 "1000ft.150 psi1 / 4 "1 / 4 "2 090 kr
ATP PE38-NA Slangpolyeten | AD7ZUX 4HM15 PE38-NA1 / 4 "100ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "605SEK
ATP PE38-ND slangpolyeten | AD7ZUY 4HM16 PE38-ND1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "4 372 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PE12-NA Slang polyeten
814SEK /enhet