ATP PU142AR Slang 1/4 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Röd | AC2QFX 2LZF8

ATP PU142AR Slang 1/4 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Röd

Artikel: AC2QFX Modell: PU142ARKorsreferens: 2LZF8

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck720 PSI
FärgRed
HårdhetStrand A: 98
Inuti Dia.5 / 32 "
Längd50ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck180 psi
Utanför Dia.1 / 4 "
Tolerans+0.004 till -0.004 "
Typextruderad
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek3 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.33
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
ATP 2LZF3 Slang 1/4 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Ljusblå | AC2QFR PU142AR / 2LZF8 2LZF3Ljusblå266SEK
ATP PU142AY Slang 1/4 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Gul | AC2QGC 2LZG4 PU142AYGul125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PU142AR Slang 1/4 tum Ytterdiameter 50 fot Längd Röd