ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G Bärbart skadedjursvakuum 0.8 Gallon 90cfm 120v | AD9BBM 4NZP8

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G bärbar skadedjursdammsugare 0.8 gallon 90cfm 120v

Finns i lager
Artikel: AD9BBM Modell: VACOMEGASIPM-GKorsreferens: 4NZP8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart skadedammsugare
Luftflöde90 cfm
Amps6.96
Filter typHEPA och ULPA
Höjd9 1 / 3 "
Slang Dia.1.187 "
Slanglängd6ft.
Hz60
Längd19.25 "
Nettovikt12.5 lb.
Nätsladdslängd25ft.
Statiskt tryck60 "
Tankmaterialpolyeten
Tankstorlek0.8 gal.
Spänning120V
Garanti3 år Begränsad
Bredd7 2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.345
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)51.82
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8508110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTankstorlekLuftflödeAmpsGarantiBreddFilter typHöjdSlang Dia.Pris
ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G Portabelt skadedammsugare 0.125gal 70cfm 120v | AD9BBL 4NZP7 VACEXP-IPM-G0.125 gal.70 cfm5.51.5 år Begränsad7.5 "HEPA6.5 "2.187 "5 994 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G bärbar skadedjursdammsugare 0.8 gallon 90cfm 120v
8 514 kr /enhet