Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K020TSW Fribärande klämma i rostfritt stål, T-handtag, 1200 Lb Kapacitet | CD8YPF

KANT-TWIST K020TSW Fribärande klämma i rostfritt stål, T-handtag, kapacitet 1200 Lb

Finns i lager
Artikel: CD8YPF Modell: K020TSW
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
852SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft700 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1/8" x 1-3/4"
Max. Käftöppning2"
Öppna bredd3-1 / 4 "
Total längd4"
Tjocklek7 / 8 "
Halsdjup1-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K020TSW cantilever clamp eliminerar positionering utanför mitten; perfekt för punktsvetsning, borrning och bultning
    • Funktionens unika design eliminerar förvrängning och vridning av arbetsstycken och ger också ett starkt klämförhållande på 4: 1
    • Fritt flytande käftar anpassar sig enkelt till oregelbundna ytor och ger tre gripande ytor (rör, plana och vinklade) för att möta alla applikationsbehov
    • 1-1 / 4 tum halsdjup ger bättre grepp om materialet medan rostfritt stålkonstruktion ger användning i frätande eller sanitära miljöer

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K030TSW Rostfritt stål Cantilever Clamp, 3 tums öppning, Weaver grepp | CD8YQB K030TSW1200 kg1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "1 663 kr
KANT-TWIST K045TSDW Fribärande klämma, rostfritt stål, 4.5 tums käftöppning | CD8YQT K045TSDW1500 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "1 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K020TSW Fribärande klämma i rostfritt stål, T-handtag, kapacitet 1200 Lb
852SEK /enhet