AUTO DOLLY M998002 bildockor, 12 x 16 x 4 tum, 6000 lb lyftkåpa - paket med 4 | AD2BGW 3MHC5

AUTO DOLLY M998002 bildockor, 12 x 16 x 4 tum, 6000 lb lyftkåpa - paket med 4

Finns i lager
Artikel: AD2BGW Modell: M998002Korsreferens: 3MHC5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 704 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAuto Dolly, Set med 4
Lyftkapacitet6000 lb.
MaterialStål
Storlek12W x 16L x 4 "H
TypStandardplikt
Används förFlytta och placera reparationsfordon och utrustning i valfri riktning och i trånga utrymmen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.48
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Idealisk för att flytta lastbilar, båtar, terränghjulingar, släpvagnar och gräsmattor
    • Erbjuder komfort för att flytta reparationsfordon i alla riktningar och trånga utrymmen
    • V-formad mittplattform säkrar föremål som överförs
    • Polyolefin på polyuretanhjul kan svängas 360 grader och lämnar inga märken på golv

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLyftkapacitetStorlekTypPris
AUTO DOLLY M998035 bildockor 12 x 16 tum 10000 Lb. Förpackning med 4 | AD2BGY 3MHC7 M998035Heavy Duty Auto Dolly, uppsättning av 410,000 lb.12 "B x 16" L x 3-1 / 2 "HSLITSTARK5 970 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTO DOLLY M998002 bildockor, 12 x 16 x 4 tum, 6000 lb lyftkåpa - paket med 4
4 704 kr /enhet