VAL-MATIC Kikventil


Val-Matic pluggventiler används i applikationer, såsom råvatten/rent vatten, reningsverk för avloppsvatten, bevattning, slipande slam, frätande kemikalier, avsaltning, gravtjänster och vertikala upp/nedflödessystem. Dessa enheter har mjuk, strömlinjeformad kontur för att möjliggöra smidig passage...e av stora fasta ämnen och förhindra igensättning av systemet.Läs mer

Filter
Kroppsmaterial: Gjutjärn , Max. Tryck: 175 psi , Tätningsmaterial: Buna-N , Temp. Räckvidd: -30 grader F till 150 grader F. , Ventildesign: 2-Way
StilModellVolymkoefficientAnslutningstypHantera typAntal bultarTotala höjdenTotal längdRörstorlekPris (ex moms)
A
5800.75RTL
37FNPTSpakmanövrerad-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "3 194 SEK
A
5801RTL
37FNPTSpakmanövrerad-5 1 / 6 "3.125 "1"3 276 SEK
A
5801.5RTL
37FNPTSpakmanövrerad-7.13 "6.75 "1.5 "4 072 SEK
A
5800.5RTL
37FNPTSpakmanövrerad-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "3 071 SEK
A
5801.25RLT
37FNPTSpakmanövrerad-7.13 "6.75 "1.25 "3 702 SEK
A
5802RTL
150FNPTSpakmanövrerad-7.13 "5.25 "2"4 497 SEK
B
5825 RN
240FlänsadDirekt mutterdriven414.125 "7.5 "2.5 "9 433 SEK
B
5803 RN
320FlänsadDirekt mutterdriven414.125 "8"3"-
RFQ
B
5804 RN
570FlänsadDirekt mutterdriven816.5 "9"4"-
RFQ
B
5806 RN
1200FlänsadDirekt mutterdriven819.375 "10.5 "6"-
RFQ
B
5808 RN
2070FlänsadDirekt mutterdriven822.63 "11.5 "8"-
RFQ

Kikventil

Val-matic plug-ventiler är konstruerade för användning med avskärmat avloppsvatten, dricksvatten / råvatten och icke-slipande uppslamningar i bevattning, begravningstjänster och vertikala upp- / nedflödessystem. Axel- och tätningssystemet på dessa Val-Matic-pluggar har förpackningsöverbelastningsskydd (POP) för att förhindra överdragning av förpackningsmaterialet och förlänga förpackningens livslängd. Dessa ventiler manövreras med spak och består av utbytbar packning av vee-typ och är justerbar i fält. De klarar av tryck på upp till 175 psi och uppfyller ASTM A126 klass B-standarder. Välj mellan ett brett utbud av Val-Matic plugventiler, tillgängliga i FNPT och flänsanslutningar på Raptor Supplies.

Funktioner

  • De är inbyggda med Grit-Guard-tätningar för att förhindra att grus och media når lagren och packningen, vilket minskar slitage eller plugglåsning.
  • Deras axeltätningar har packningsöverbelastningsskydd (POP) för att förhindra överdragning av packningsmaterialet och förlänga packningens livslängd.
  • Dessa pluggventiler använder en konturerad och helt inkapslad gjuten plugg för att minska korrosion och slitage i svåra abrasiva tillämpningar och en friktionskrage för att säkra pluggen i alla lägen.
  • De är integrerade med PTFE (övre) och rostfritt stål (nedre) axiallager för att möjliggöra enkel aktivering och förhindra slitage.
  • Dessa enheter är spakmanövrerade och består av packning av V-typ som är utbytbar och fältjusterbar.

Standarder och godkännanden

  • ASTM A126, klass B

Vanliga frågor

Vad är den excentriska verkan av pluggventilen?

Pluggventilens excentriska verkan roterar pluggen in och ut ur sittande läge med minimal kontakt, vilket förhindrar högt vridmoment och slitage.

Vad är syftet med det fullständiga toppskyddet?

Det fulla topplocket ger snabb åtkomst för inspektion utan att ta bort ventilen från ledningen.

Vad är löstagbara POP-shims?

POP (packing overload protection) shims skyddar packning genom att undvika överbelastning under fältjustering eller byte.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?