AUTO DOLLY M998036-i stål 16 W x 16 L tum | AA3KVR 11N210

AUTO DOLLY M998036-i Stål 16 B x 16 L tum

Finns i lager
Artikel: AA3KVR Modell: M998036-iKorsreferens: 11N210

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHeavy-Duty Auto Dolly, singel
FinishDriven belagd
Lyftkapacitet2500 lb.
MaterialStål
Storlek16W x 16L x 4 "H
TypHeavy Duty
Används förMaterialhantering Dolly för att flytta bilar, material, maskiner

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.39
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)42.42
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLyftkapacitetStorlekTypAnvänds förPris
AUTO DOLLY M998102 Stål 16 W x 16 L tum - Förpackning med 2 | AA2RYP 10Z856 M998102Auto Dolly, Set med 23000 lb.16W x 16L x 4 "HStandardAuto Dolly 16 "x16" standardbelagd röd pulverlackerad dolly är perfekt för bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 1500 kg. (Totalt 3,000 kg).2 601 kr
AUTO DOLLY M998027-I Stål 16 W x 16 L tum | AA3KVN 11N207 M998027-IAuto Dolly, singel1500 lb.16W x 16L x 3 "HStandardMaterialhantering Dolly för att flytta bilar, material, maskiner1 796 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTO DOLLY M998036-i Stål 16 B x 16 L tum
2 247 kr /enhet