AUTONICS BJ100-DDT-C Miniatyr fotoelektrisk sensor rektangulär | AC6DJW 32W492

AUTONICS BJ100-DDT-C Miniatyr fotoelektrisk sensor rektangulär

Artikel: AC6DJW Modell: BJ100-DDT-CKorsreferens: 32W492

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr fotoelektrisk sensor
Body MaterialPlast
Krets typNPN
Djup20.00mm
Elektrisk kopplingBlytrådar
IP-värde66
Längd32mm
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström26.4 DC @ 100 mA
Max. Avkänningsavstånd100mm
Min. ObjektstorlekGenomskinlig ogenomskinlig
NEMA-betygInte betygsatt
Operativsystem Frekvens55 Hz
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid1 msek.
AvkänningsmetodDiffus reflekterande
FormaRektangulär
Bredd11mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)11
Fartygets bredd (cm)5.5
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellAvkänningsmetodPris
AUTONICS BJ10M-TDT-C Mini fotoelektrisk sensor rektangulär | AC6DJX 32W493 BJ10M-TDT-CGenom Beam-
RFQ
AUTONICS BJ15M-TDT-C Mini fotoelektrisk sensor rektangulär | AC6DJZ 32W495 BJ15M-TDT-CGenom Beam-
RFQ
AUTONICS BJ3M-PDT-C Mini fotoelektrisk sensor Rektangulär diffus | AC6DKF 32W502 BJ3M-PDT-CRetroreflekterande-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS BJ100-DDT-C Miniatyr fotoelektrisk sensor rektangulär