BURNDY Två hål smal tunga Standard fat CU Flex Klackar


Filter
Piplängd: Kort , Kroppsmaterial: Koppar , Anslutningstyp: Rak fat , Material: Koppar , Montera: Bult , Stil: Smal , Typ: Kommersiell, 600V till 35KV
StilModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdPris (ex moms)
A
YAV4CL2NT10FX
# 10"4 AWG4 AWG0.55 "Grå80.25 "1.96 "360 SEK
B
YAV2CL2NT14FX
1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "Brun100.32 "2.26 "405 SEK
C
YA34L2NT38FX
3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Blå190.41 "3.88 "1 006 SEK
D
YA38L2NT38FX
3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RosaL990.5 "4.36 "1 476 SEK
E
YAV28L2NT38FX
3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Purple150.41 "3.43 "452 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?