Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS BUP-50S-P Fotoelektrisk sensor U-plats Genomstrålning | AC6DAJ 32W295

AUTONICS BUP-50S-P Fotoelektrisk sensor U-spår Genomgående stråle

Finns i lager
Artikel: AC6DAJ Modell: BUP-50S-PKorsreferens: 32W295
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
1 456 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialMetall
Krets typPNP
Djup20.00mm
Elektrisk kopplingTrådledningar
IP-värde66
Längd3.06 "
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström30 DC @ 200 mA
Max. Avkänningsavstånd50mm
Min. Objektstorlek1.5mm Dia. Ogenomskinlig
NEMA-betygInte betygsatt
Operativsystem Frekvens55 Hz
Driftstemp. Räckvidd25 grader till 60 grader C
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid1 msek.
AvkänningsmetodGenom Beam
FormaU-kortplats
Bredd3.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)11
Fartygets bredd (cm)5.5
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellBreddBody MaterialElektrisk kopplingLängdOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddDriftlägeFormaPris
AUTONICS BUP-30S-P Fotoelektrisk sensor U-plats Genomstrålning | AC6DAG 32W293 BUP-30S-P2 21 / 64 "MetallTrådledningar2 21 / 64 "55 Hz25 grader till 60 grader CValbart ljus eller mörkt påU-kortplats1 568 kr
AUTONICS BR20M-TDTD-CP Fotoelektrisk sensor Rund genomgående stråle | AC6DJC 32W475 BR20M-TDTD-CP24mmMässing förnicklat husM12-kontakt68mm50 / 60 Hz-10 grader till 60 grader C.Mörk påRunda-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS BUP-50S-P Fotoelektrisk sensor U-spår Genomgående stråle
1 456 kr /enhet