AUTONICS BR20M-TDTD-CP Fotoelektrisk sensor Rund genomgående stråle | AC6DJC 32W475

AUTONICS BR20M-TDTD-CP Fotoelektrisk sensor rund genomgående stråle

Artikel: AC6DJC Modell: BR20M-TDTD-CPKorsreferens: 32W475

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialMässing förnicklat hus
Krets typPNP
Diameter18mm
Elektrisk kopplingM12-kontakt
IP-värde66
Längd68mm
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström200mA
Max. AvkänningsavståndNer till 20m
Min. Objektstorlek15mm Dia. Ogenomskinlig
NEMA-betygInte betygsatt
Operativsystem Frekvens50 / 60 Hz
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 60 grader C.
DriftlägeMörk på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid1 msek.
AvkänningsmetodGenom Beam
FormaRunda
Bredd24mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)12.5
Fartygets bredd (cm)7
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellBreddBody MaterialElektrisk kopplingLängdOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddDriftlägeFormaPris
AUTONICS BUP-30S-P Fotoelektrisk sensor U-plats Genomstrålning | AC6DAG 32W293 BUP-30S-P2 21 / 64 "MetallTrådledningar2 21 / 64 "55 Hz25 grader till 60 grader CValbart ljus eller mörkt påU-kortplats1 568 kr
AUTONICS BUP-50S-P Fotoelektrisk sensor U-plats Genomstrålning | AC6DAJ 32W295 BUP-50S-P3.09 "MetallTrådledningar3.06 "55 Hz25 grader till 60 grader CValbart ljus eller mörkt påU-kortplats1 456 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS BR20M-TDTD-CP Fotoelektrisk sensor rund genomgående stråle