Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS EC-3 Encoder-kopplingsborrning 10mm OD 22mm | AA3KKX 11M944

AUTONICS EC-3 Encoder kopplingshål 10 mm OD 22 mm

Finns i lager
Artikel: AA3KKX Modell: EC-3Korsreferens: 11M944
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGivarkoppling
Bore Dia.10mm
MaterialPlast
Utanför Dia.22mm
Total längd25mm
SkruvstorlekM4 x 0.7 mm
Setscrew-plats2 (0 grader) 2 (45 grader)
StilFlexibel koppling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8483908080
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
AUTONICS EC-4 givarkopplingsborrning 4mm OD 13mm | AA3KKY 11M945 EG-44mm13mm21mmM3 x 0.5 mm205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS EC-3 Encoder kopplingshål 10 mm OD 22 mm
221SEK /enhet