Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS LE365S-41 LCD Digital Timer Weekly / Yearly Timer | AC6AMP 32J136

AUTONICS LE365S-41 LCD digital timer Vecko/årlig timer

Finns i lager
Artikel: AC6AMP Modell: LE365S-41Korsref: 32J136
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
1 996 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps15A vid 250 VAC
Backuptid5 år.
KontaktformulärSPST-NR
Djup2.25 "
Höjd2"
Max. På / av-cykler48/24
Max. Tidsinställning7 / 365 Dagar
Min. Tidsinställning1 min.
MonteringPanel eller spår
NEMA-betyg1
Antal kanaler1
Antal pulshändelser24
Driftläge7 / 365 Dagar
Pulsvaraktighet1 sek. till 60 min.
TypPanel / spårfäste
Spänning100-240 VAC
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod9029108000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKontaktformulärHöjdAntal kanalerBreddPris
AUTONICS LE7M-2 LCD digital timer varje vecka / årlig timer | AC6AMN 32J135 LE7M-210A vid 250 VAC(2) SPDT-NR2.75 "22.75 "2 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS LE365S-41 LCD digital timer Vecko/årlig timer
1 996 kr /enhet