Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS LE3SB Timerrelä 9990 Hr. 8 stift 3a Spdt 24v | AC6AMK 32J132

AUTONICS LE3SB Timer Relä 9990 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v

Finns i lager
Artikel: AC6AMK Modell: LE3SBKorsref: 32J132
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
1 145 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodPush Button
BastypOctal
Spolbetyg5VA
Spole VA-betyg5
Spolvolts24 till 240VAC / 24 till 240VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)3A
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Vid fördröjning, intervallfördröjning, signalstart vid fördröjning, flimmer, signalstart flimmerintervall, ett skott ut flimmer, av fördröjning, ett skott ut, integreringstid
Hz50/60
Max. Tidsinställning9990 timmar
Min. Tidsinställning0.01 sek.
MonteringAnslut eller panelen
Antal funktioner9
Driftfunktioner1, 2, 4, 5, 9, + 4 andra
Nålar8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Socket-kodA
StatusindikatorDisplay

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod9029108000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärPris
AUTONICS LE3S Timerrelä 9990 Hr. 8 stift 5a Spdt 24v | AC6AMH 32J130 LE3S5ASPDT1 426 kr
AUTONICS LE3SA Timerrelä 9990 Hr. 8 stift 3a Dpdt 24v | AC6AMJ 32J131 LE3SA3ADPDT1 337 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS LE3SB Timer Relä 9990 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v
1 145 kr /enhet