Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din skalningspanelmätare | AA3YFU 11Y548

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din skalningspanelmätare

Finns i lager
Artikel: AA3YFU Modell: M4NS-NAKorsref: 11Y548
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
1 977 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+ / - 0.3%
AnslutningstypSkruvterminal
Djup2.1 "
VisaRöd LED-skärm
Visa siffror4
Display span-1999 ~ 9999
ExciteNej
Passar1/32 din
Inmatningsområde4 till 20mA DC
MonteringKonsol
NEMA-betygNEMA 4X frontpanel
Ström krävsSlingdriven
StilM4NS-serien
TypDC-skalning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetDjupVisa siffrorPassarInmatningsområdeStröm krävsStilPris
AUTONICS M4YS-NA 72 x 36 mm skalningspanelmätare | AA3YFV 11Y549 M4YS-NA+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 till 20mA DCSlingdrivenM4YS-serien2 101 kr
AUTONICS M4V 75 x 25 mm skalningspanelmätare | AA3YFW 11Y550 M4V+ / - 0.2%4.2 "3.53/64 DIN0 till 2 VDC0 till 10VDC1 till 5VDC0 till1mA DC 4 till 20mA DC12 - 24 VDCM4V-serien2 194 kr
AUTONICS MT4N-DA-E3 digital panelmätare, likström, passar 1/32 din, Nema 4X, 4 siffror | CN8ZRR 11Y508 MT4N-DA-E3-------472SEK
AUTONICS MT4W-DA-10 Digital panelmätare, DC-ström, Passar 1/8 Din, Nema 4X, 0 Till 5Adc-ingång | CN8ZRT 11Y531 MT4W-DA-10-------480SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din skalningspanelmätare
1 977 kr /enhet