Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS M4V 75 x 25 mm skalningspanelmätare | AA3YFW 11Y550

AUTONICS M4V 75 x 25 mm skalningspanelmätare

Finns i lager
Artikel: AA3YFW Modell: M4VKorsref: 11Y550

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 194 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+ / - 0.2%
AnslutningstypSkruvterminal
Djup4.2 "
VisaRöd LED-skärm
Visa siffror3.5
Display span-1999 ~ 9999
ExciteNej
Passar3/64 DIN
Inmatningsområde0 till 2 VDC0 till 10VDC1 till 5VDC0 till1mA DC 4 till 20mA DC
MonteringKonsol
NEMA-betygNEMA 4X frontpanel
Ström krävs12 - 24 VDC
StilM4V-serien
TypDC-skalning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetDjupVisa siffrorPassarInmatningsområdeStröm krävsStilPris
AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din skalningspanelmätare | AA3YFU 11Y548 M4NS-NA+ / - 0.3%2.1 "41/32 din4 till 20mA DCSlingdrivenM4NS-serien1 977 kr
AUTONICS M4YS-NA 72 x 36 mm skalningspanelmätare | AA3YFV 11Y549 M4YS-NA+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 till 20mA DCSlingdrivenM4YS-serien2 101 kr
AUTONICS MT4N-DA-E3 digital panelmätare, likström, passar 1/32 din, Nema 4X, 4 siffror | CN8ZRR 11Y508 MT4N-DA-E3-------472SEK
AUTONICS MT4W-DA-10 Digital panelmätare, DC-ström, Passar 1/8 Din, Nema 4X, 0 Till 5Adc-ingång | CN8ZRT 11Y531 MT4W-DA-10-------480SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS M4V 75 x 25 mm skalningspanelmätare
2 194 kr /enhet