AUTONICS MT4N-DV-E0 1/32 Din Digital Multi-Panel Meter DC V | AA3YEC 11Y510

AUTONICS MT4N-DV-E0 1/32 Din digital multipanelsmätare Dc V

Artikel: AA3YEC Modell: MT4N-DV-E0Korsref: 11Y510

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+ / - 0.1%
AnslutningstypSkruvterminal
Djup3.4 "
VisaBakgrundsbelyst LCD-display
Visa siffror4
Display span-1999 ~ 9999
ExciteNej
Passar1/32 din
Inmatningsområde0 till 50 VDC
MonteringKonsol
NEMA-betygNEMA 4X frontpanel
ProduktionRelä
Ström krävs12 -24 VDC/AC
reläer125VAC 0.3A, 30VDC 1A
StilMT4N-serien
TypDC-volt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellInmatningsområdeProduktionTypPris
AUTONICS MT4N-DA-EN DC digital mätare, MT4N-serien, 12 -24VDC / AC | AA3YDY 11Y506 MT4N-DA-SV0 till 500mADCIndikatorLikströmsström-
RFQ
AUTONICS MT4N-DA-E0 1/32 Din Digital Multi-panel Meter DC A | AA3YDZ 11Y507 MT4N-DA-E00 till 500mADCReläLikströmsström419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS MT4N-DV-E0 1/32 Din digital multipanelsmätare Dc V