Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72 mm Multi-panel Meter Ac Volt | AA3YEH 11Y515

AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72 mm Flerpanelsmätare AC Volt

Finns i lager
Artikel: AA3YEH Modell: MT4Y-AV-4NKorsref: 11Y515
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
2 279 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+ / - 0.3%
AnslutningstypSkruvterminal
Djup3.3 "
VisaRöd LED-skärm
Visa siffror4
Display span-1999 ~ 9999
ExciteNej
Passar72x36 mm
Inmatningsområde0 till 500 VAC
MonteringKonsol
NEMA-betygNEMA 4X frontpanel
ProduktionIndikator
Ström krävs100 - 240 VAC 50 / 60Hz
StilMT4Y-serien
Sann RMSJa
TypAC-volt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellInmatningsområdeProduktionTypPris
AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72 mm Multi-Panel Meter Ac Amps | AA3YEE 11Y512 MT4Y-AA-4N0 till 5AACIndikatorAC-ström2 241 kr
AUTONICS MT4Y-AA-40 36 x 72 mm Multi-panel Meter Ac Amps | AA3YEF 11Y513 MT4Y-AA-400 till 5AACReläAC-ström1 699 kr
AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm mätare Ac Volt | AA3YEJ 11Y516 MT4Y-AV-400 till 500 VACReläAC-volt-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72 mm Flerpanelsmätare AC Volt
2 279 kr /enhet