Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS PRCM18-5AO Närhetssensor Induktiv 18 Mm Rund | AC6DGX 32W447

AUTONICS PRCM18-5AO Närhetssensor Induktiv 18 Mm Rund

Finns i lager
Artikel: AC6DGX Modell: PRCM18-5AOKorsreferens: 32W447
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
1 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialMetall
Case MaterialNickelpläterad mässing med ansikte av plast
Krets typ2-kabel
Upptäck avstånd5mm
Diameter18mm
Elektrisk kopplingM12-kontakt
IP-värde67
Längd60
Max. Nuvarande belastning200mA
Operativsystem Frekvens20 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning100 till 240 VAC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadSkärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)18.75
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellKrets typDiameterElektrisk kopplingLängdOperativsystem FrekvensStrömförsörjningSkärmad / oskärmadPris
AUTONICS PR08-1.5DN Närhetssensor Induktiv 8 Mm Rund | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mm2m kabel30 "1500 Hz12 till 24 VDCSkärmad582SEK
AUTONICS PR08-1.5DP Närhetssensor Induktiv 8 Mm Rund | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mm2m kabel30 "1500 Hz12 till 24 VDCSkärmad582SEK
AUTONICS PR08-2DN Närhetssensor, oskärmad, rund, 8 mm Dia | AC6DEX 32W401 PR08-2DNNPN8mm2m kabel30 "1000 Hz12 till 24 VDCUnshielded582SEK
AUTONICS PR08-2DP Närhetssensor Induktiv 8 Mm Rund | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mm2m kabel30 "1000 Hz12 till 24 VDCUnshielded574SEK
AUTONICS PR12-2DN induktiv närhetssensor, M12 rund, 3-trådig, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405 PR12-2DNNPN12mm2m kabel63mm1500 Hz12 till 24 VDCSkärmad511SEK
AUTONICS PR12-4AO Närhetssensor Induktiv 12 Mm Rund | AC6DFE 32W408 PR12-4AO2-kabel12mm2m kabel63mm20 Hz100 till 240 VACUnshielded774SEK
AUTONICS PR12-4DN närhetssensor, rund, -13 till 158 grader F | AC6DFF 32W409 PR12-4DNNPN12mm2m kabel63mm500 Hz12 till 24 VDCUnshielded501SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS PRCM18-5AO Närhetssensor Induktiv 18 Mm Rund
1 013 kr /enhet