Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS PR12-4DN närhetssensor, rund, -13 till 158 grader F | AC6DFF 32W409

AUTONICS PR12-4DN närhetssensor, rund, -13 till 158 grader F

Finns i lager
Artikel: AC6DFF Modell: PR12-4DNKorsreferens: 32W409
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
501SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialMetall
Case MaterialNickelpläterad mässing med ansikte av plast
Krets typNPN
Upptäck avstånd4mm
Diameter12mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde67
Längd63mm
Max. Nuvarande belastning200mA
Operativsystem Frekvens500 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning12 till 24 VDC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadUnshielded

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Induktiv sensor konstruerad för exakt och beröringsfri avkänning av metallföremål i automatiseringsutrustning och maskiner
    • Har inbyggd känslighetsvolym för att ge rumslig upplösning
    • CE-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellKrets typDiameterElektrisk kopplingLängdOperativsystem FrekvensStrömförsörjningSkärmad / oskärmadPris
AUTONICS PR08-1.5DN Närhetssensor Induktiv 8 Mm Rund | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mm2m kabel30 "1500 Hz12 till 24 VDCSkärmad582SEK
AUTONICS PR08-1.5DP Närhetssensor Induktiv 8 Mm Rund | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mm2m kabel30 "1500 Hz12 till 24 VDCSkärmad582SEK
AUTONICS PR08-2DN Närhetssensor, oskärmad, rund, 8 mm Dia | AC6DEX 32W401 PR08-2DNNPN8mm2m kabel30 "1000 Hz12 till 24 VDCUnshielded582SEK
AUTONICS PR08-2DP Närhetssensor Induktiv 8 Mm Rund | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mm2m kabel30 "1000 Hz12 till 24 VDCUnshielded574SEK
AUTONICS PR12-2DN induktiv närhetssensor, M12 rund, 3-trådig, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405 PR12-2DNNPN12mm2m kabel63mm1500 Hz12 till 24 VDCSkärmad511SEK
AUTONICS PR12-4AO Närhetssensor Induktiv 12 Mm Rund | AC6DFE 32W408 PR12-4AO2-kabel12mm2m kabel63mm20 Hz100 till 240 VACUnshielded774SEK
AUTONICS PR12-4DP induktiv närhetssensor, M12 rund, 10 – 30 VDC | AC6DFG 32W410 PR12-4DPPNP12mm2m kabel63mm500 Hz12 till 24 VDCUnshielded474SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS PR12-4DN närhetssensor, rund, -13 till 158 grader F
501SEK /enhet