Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS PSN17-8DN Närhetssensor Induktiv 17 Mm Sq | AC6DFZ 32W426

AUTONICS PSN17-8DN Närhetssensor Induktiv 17 Mm Sq

Finns i lager
Artikel: AC6DFZ Modell: PSN17-8DNKorsreferens: 32W426
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
479SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulär närhetssensor
GrundmaterialPlast
Case MaterialVärmebeständig ABS
Krets typNPN
Djup17mm
Upptäck avstånd8mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde67
Längd30.8mm
Max. Nuvarande belastning200mA
Operativsystem Frekvens200 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning12 till 24 VDC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadUnshielded
Bredd17mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Square

Produktvarianter

ProduktModellKrets typDjupLängdOperativsystem FrekvensStrömförsörjningBreddPris
AUTONICS PSN25-5AC Närhetssensor Induktiv 25 Mm Sq | AC6DGD 32W430 PSN25-5AC2-kabel25.3mm35.5mm20 Hz100 till 240 VAC25mm-
RFQ
AUTONICS PSN25-5DN Närhetssensor Induktiv 25 Mm Sq | AC6DGF 32W432 PSN25-5DNNPN25.3mm35.5mm300 Hz12 till 24 VDC25mm-
RFQ
AUTONICS PSN40-20DN Närhetssensor Induktiv 40 Mm Sq | AC6DGK 32W436 PSN40-20DNNPN40mm47mm100 Hz12 till 24 VDC40mm802SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS PSN17-8DN Närhetssensor Induktiv 17 Mm Sq
479SEK /enhet