AUTONICS PSN25-5DN Närhetssensor Induktiv 25 Mm Sq | AC6DGF 32W432

AUTONICS PSN25-5DN Närhetssensor Induktiv 25 Mm Sq

Artikel: AC6DGF Modell: PSN25-5DNKorsreferens: 32W432

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulär närhetssensor
GrundmaterialPlast
Case MaterialVärmebeständig ABS
Krets typNPN
Djup25.3mm
Upptäck avstånd5mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde67
Längd35.5mm
Max. Nuvarande belastning200mA
Operativsystem Frekvens300 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning12 till 24 VDC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadUnshielded
Bredd25mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)18.75
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Square

Produktvarianter

ProduktModellKrets typDjupLängdOperativsystem FrekvensStrömförsörjningBreddPris
AUTONICS PSN17-8DN Närhetssensor Induktiv 17 Mm Sq | AC6DFZ 32W426 PSN17-8DNNPN17mm30.8mm200 Hz12 till 24 VDC17mm479SEK
AUTONICS PSN25-5AC Närhetssensor Induktiv 25 Mm Sq | AC6DGD 32W430 PSN25-5AC2-kabel25.3mm35.5mm20 Hz100 till 240 VAC25mm-
RFQ
AUTONICS PSN40-20DN Närhetssensor Induktiv 40 Mm Sq | AC6DGK 32W436 PSN40-20DNNPN40mm47mm100 Hz12 till 24 VDC40mm802SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS PSN25-5DN Närhetssensor Induktiv 25 Mm Sq