AUTOQUIP CPT-036-0040 Saxlyftbord, 44 tums plattformsbredd, 7 - 43 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6AZZ

AUTOQUIP CPT-036-0040 Saxlyftbord, 44 tums plattformsbredd, 7 - 43 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6AZZ Modell: CPT-036-0040

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd47 "
Basbredd23 "
Lastkapacitet4000 Ibs
Sänkt höjd7"
Max. Plattformslängd68 "
Max. Plattformens bredd44 "
Min. Plattformslängd47 "
Min. Plattformens bredd23 "
Motor HP1
Antal cylindrar1
Höjd höjd43 "
Tid30 sek.
Reselängd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 371.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP CPT-025-0005 Saxlyftbord, 24 tums plattformsbredd, 5 - 30 tums höjd, 500 lbs Kapacitet | CG6AZT CPT-025-00050.525 "12 "14 sek.500 Ibs36 "24 "25 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-030-0010-SF Saxlyftsbord, 28 tums plattformsbredd, 6.25 - 36.25 tums höjd | CG6AZU CPT-030-0010-SF0.527 "16.375 "18 sek.1000 Ibs34.25 "28 "27 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-030-0010 Saxlyftbord, 28 tums plattformsbredd, 6.25 - 36.25 tums höjd | CG6AZV CPT-030-00100.534.38 "16.375 "18 sek.1000 Ibs46 "28 "34.375 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0020-SF Saxlyftsbord, 38 tums plattformsbredd, 6.125 - 42.125 tums höjd | CG6AZW CPT-036-0020-SF0.530 "17.5 "35 sek.2000 Ibs41.38 "38 "30 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0020 Saxlyftbord, 38 tums plattformsbredd, 6.125 - 42.125 tums höjd | CG6AZX CPT-036-00200.541.5 "17.5 "35 sek.2000 Ibs62 "38 "41.5 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0040-SF Saxlyftbord, 44 tums plattformsbredd, 7 - 43 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6AZY CPT-036-0040-SF134.63 "23 "30 sek.4000 Ibs46.88 "44 "34.63 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0060-SF Saxlyftbord, 44 tums plattformsbredd, 8 - 44 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BAA CPT-036-0060-SF134.63 "23 "40 sek.6000 Ibs46.88 "44 "34.63 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP CPT-036-0040 Saxlyftbord, 44 tums plattformsbredd, 7 - 43 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet