AUTOQUIP CTC-060-0025 Coil Transfer Car, 60 tums plattformsbredd, 12 - 72 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6CNQ

AUTOQUIP CTC-060-0025 Coil Transfer Car, 60 tums plattformsbredd, 12 - 72 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CNQ Modell: CTC-060-0025

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpoleöverföringsbil
Baslängd96 "
Basbredd41.5 "
Lastkapacitet2500 kg
Sänkt höjd12 "
Max. Plattformslängd120 "
Max. Plattformens bredd60 "
Min. Plattformslängd87 "
Min. Plattformens bredd32 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar1
Höjd höjd72 "
Tid22 sek.
Reselängd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 765
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP CTC-024-0025 Coil Transfer Car, 48 tums plattformsbredd, 34.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6CNB CTC-024-00251.545 "33.5 "8 sek.2500 kg60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-024-0040 Coil Transfer Car, 48 tums plattformsbredd, 34.5 tums höjd, 11 sek lyfttid | CG6CNC CTC-024-00401.5 hk4533.55.5-604836-
RFQ
AUTOQUIP CTC-024-0060 Coil Transfer Car, 48 tums plattformsbredd, 34.5 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CND CTC-024-00601.545 "33.5 "16 sek.6000 Ibs60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-024-0080 Coil Transfer Car, 48 tums plattformsbredd, 11 - 35 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CNE CTC-024-00801.545 "33.5 "22 sek.8000 Ibs60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-036-0015 Coil Transfer Car, 48 tums plattformsbredd, 46.5 tums höjd, 1500 lbs Kapacitet | CG6CNF CTC-036-00150.557 "33.5 "28 sek.1500 Ibs72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-036-0025 Coil Transfer Car, 48 tums plattformsbredd, 46.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6CNG CTC-036-00251.557 "33.5 "12 sek.2500 kg72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-036-0040 Coil Transfer Car, 48 tums plattformsbredd, 46.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CNH CTC-036-00401.557 "33.5 "17 sek.4000 Ibs72 "48 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP CTC-060-0025 Coil Transfer Car, 60 tums plattformsbredd, 12 - 72 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet