AUTOQUIP DPL-048-0120 Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 16.5 - 64.5 tums höjd | CG6CEX

AUTOQUIP DPL-048-0120 Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 16.5 - 64.5 tums höjd

Artikel: CG6CEX Modell: DPL-048-0120

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd43 "
Basbredd24 "
Lastkapacitet12000 Ibs
Sänkt höjd16.5 "
Max. Plattformslängd72 "
Max. Plattformens bredd42 "
Min. Plattformslängd43 "
Min. Plattformens bredd24 "
Motor HP5
Antal cylindrar2
Höjd höjd64.5 "
Tid44 sek.
Reselängd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 652.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP DPL-036-0005 Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 44.5 tums höjd, 500 lbs Kapacitet | CG6CEQ DPL-036-00050.7532 "24 "7 sek.500 Ibs48 "36 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-036-0150 Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 9.25 - 45.25 tums höjd | CG6CER DPL-036-01501.532 "24 "8 sek.1500 Ibs48 "36 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-036-0030 Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 10.75 - 46.75 tums höjd | CG6CET DPL-036-00301.532 "24 "16 sek.3000 Ibs48 "36 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-048-0030 Saxlyftsbord, 42 tums plattformsbredd, 11.25 - 59.25 tums höjd | CG6CEU DPL-048-00301.540 "24 "28 sek.3000 Ibs72 "42 "40 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-048-0060 Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 12.75 - 60.75 tums höjd | CG6CEV DPL-048-0060540 "24 "22 sek.6000 Ibs72 "42 "40 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-048-0090 Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 63 tums höjd, 9000 lbs Kapacitet | CG6CEW DPL-048-0090543 "24 "38 sek.9000 Ibs72 "42 "43 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-060-0030 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 75 tums höjd, 3000 lbs Kapacitet | CG6CEY DPL-060-0030560 "36 "25 sek.3000 Ibs84 "48 "60 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP DPL-048-0120 Saxlyftbord, 42 tums plattformsbredd, 16.5 - 64.5 tums höjd