AUTOQUIP EML-024-0020 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 34 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CME

AUTOQUIP EML-024-0020 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 34 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CME Modell: EML-024-0020

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd44 "
Basbredd24 "
Lastkapacitet2000 Ibs
Sänkt höjd10 "
Max. Plattformslängd68 "
Max. Plattformens bredd48 "
Min. Plattformslängd44 "
Min. Plattformens bredd24 "
Motor HP2
Höjd höjd34 "
Tid14 sek.
Reselängd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 270
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP EML-024-0040 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 34 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CMF EML-024-0040244 "24 "17 sek.4000 Ibs68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0060 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 34 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CMG EML-024-0060244 "24 "22 sek.6000 Ibs68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0080 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 35 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CMH EML-024-0080244 "24 "28 sek.8000 Ibs68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0020 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 46 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CMJ EML-036-0020256 "24 "18 sek.2000 Ibs80 "48 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0040 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 46 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CMK EML-036-0040256 "24 "23 sek.4000 Ibs80 "48 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0060 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 46 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CML EML-036-0060256 "24 "31 sek.6000 Ibs80 "48 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0080 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 47 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CMM EML-036-0080256 "24 "33 sek.8000 Ibs80 "48 "56 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP EML-024-0020 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 34 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet