AUTOQUIP FM4-192-0080 Godslyft, 4.196.25 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CXF

AUTOQUIP FM4-192-0080 Fraktlyft, 4.196.25 8000 tums höjd, XNUMX lbs Kapacitet

Artikel: CG6CXF Modell: FM4-192-0080

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGodshiss
Lastkapacitet8000 Ibs
Sänkt höjd4.25 "
Max. Plattformslängd180 "
Max. Plattformens bredd144 "
Min. Plattformslängd72 "
Min. Plattformens bredd72 "
Motor HP7.5
Höjd höjd196.25 "
Tid38.4 sek.
Reselängd192 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2988
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdMin. Plattformens breddMotor HPTidPris
AUTOQUIP FM4-120-0060 Godshiss, 4.124.25 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CWK FM4-120-00606000 Ibs180 "144 "72 "72 "7.524 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0080 Godshiss, 4.124.25 tum höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CWL FM4-120-00808000 Ibs180 "144 "72 "72 "7.524 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0100 Godshiss, 144 tums plattformsbredd, 126.25 tum höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6CWM FM4-120-010010000 Ibs180 "144 "72 "72 "1024 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0120 Godshiss, 144 tums plattformsbredd, 126.25 tum höjd, 12000 lbs Kapacitet | CG6CWN FM4-120-012012000 Ibs180 "144 "72 "72 "1024 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0150 Godshiss, 144 tums plattformsbredd, 126.25 tum höjd, 15000 lbs Kapacitet | CG6CWP FM4-120-015015000 Ibs180 "144 "72 "72 "1524 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0200 Godshiss, 144 tums plattformsbredd, 126.25 tum höjd, 20000 lbs Kapacitet | CG6CWQ FM4-120-020020000 Ibs180 "144 "72 "72 "2024 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-144-0060 Godshiss, 4.148.25 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CWR FM4-144-00606000 Ibs180 "144 "72 "72 "7.528.8 sek.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP FM4-192-0080 Fraktlyft, 4.196.25 8000 tums höjd, XNUMX lbs Kapacitet