Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4296-G Rörmarkeringsfläkt Air Blue 8 To 9-7 / 8 In | AE4KZW 5LFX7

BRADY 4296-G rörmarkeringsfläkt luftblå 8 till 9-7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE4KZW Modell: 4296-GKorsreferens: 5LFX7

Få det Maj 20, Måndag
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
368SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör OD8 "till 9-7 / 8"
Höjd10 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4296-A Pipe Marker Blower Air Black 3/4 Till 1-3 / 8 In | AE3ZQJ 5GYC6 4296-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa påRullat tryckt plastark13 / 16 "92SEK
BRADY 4296-B Rörmarkör Fläkt Luft Svart 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZQK 5GYC7 4296-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa påRullat tryckt plastark7 / 8 "124SEK
BRADY 4296-C Rörmarkör Fläkt Luft Svart 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AE4KGN 5LEA6 4296-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa påRullat tryckt plastark2"226SEK
BRADY 4296-D Pipe Marker Blower Air Blue 4 till 6 In | AE4KGP 5LEA7 4296-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa påRullat tryckt plastark2 13 / 16 "245SEK
BRADY 4296-F Rörmarkeringsfläkt Air Blue 6 till 7-7 / 8 tum | AE4KZV 5LFX6 4296-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-OnTryckt plastark8"256SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4296-G rörmarkeringsfläkt luftblå 8 till 9-7/8 tum
368SEK /enhet