AUTOQUIP FMS-144-0060 Fraktlyft, 120 tums plattformsbredd, 148.25 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CYL

AUTOQUIP FMS-144-0060 Fraktlyft, 120 tums plattformsbredd, 148.25 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CYL Modell: FMS-144-0060

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGodshiss
Lastkapacitet6000 Ibs
Sänkt höjd4.25 "
Max. Plattformslängd144 "
Max. Plattformens bredd120 "
Min. Plattformslängd36 "
Min. Plattformens bredd48 "
Motor HP5
Höjd höjd148.25 "
Tid24 sek.
Reselängd144 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1578.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdMin. Plattformens breddMotor HPTidPris
AUTOQUIP FM4-120-0060 Godshiss, 4.124.25 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CWK FM4-120-00606000 Ibs180 "144 "72 "72 "7.524 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0080 Godshiss, 4.124.25 tum höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CWL FM4-120-00808000 Ibs180 "144 "72 "72 "7.524 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0100 Godshiss, 144 tums plattformsbredd, 126.25 tum höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6CWM FM4-120-010010000 Ibs180 "144 "72 "72 "1024 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0120 Godshiss, 144 tums plattformsbredd, 126.25 tum höjd, 12000 lbs Kapacitet | CG6CWN FM4-120-012012000 Ibs180 "144 "72 "72 "1024 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0150 Godshiss, 144 tums plattformsbredd, 126.25 tum höjd, 15000 lbs Kapacitet | CG6CWP FM4-120-015015000 Ibs180 "144 "72 "72 "1524 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0200 Godshiss, 144 tums plattformsbredd, 126.25 tum höjd, 20000 lbs Kapacitet | CG6CWQ FM4-120-020020000 Ibs180 "144 "72 "72 "2024 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-144-0060 Godshiss, 4.148.25 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CWR FM4-144-00606000 Ibs180 "144 "72 "72 "7.528.8 sek.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP FMS-144-0060 Fraktlyft, 120 tums plattformsbredd, 148.25 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet