AUTOQUIP S35-048-0070-DH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 62 tums höjd, 7000 lbs Kapacitet | CG6CCU

AUTOQUIP S35-048-0070-DH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 62 tums höjd, 7000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CCU Modell: S35-048-0070-DH

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd36 "
Basbredd24 "
Lastkapacitet7000 Ibs
Sänkt höjd14 "
Max. Plattformslängd60 "
Max. Plattformens bredd36 "
Min. Plattformslängd36 "
Min. Plattformens bredd24 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar4
Höjd höjd62 "
Tid44 sek.
Reselängd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 573.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP S35-048-0020-DH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 61 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CCQ S35-048-0020-DH1.536 "24 "16 sek.2000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0034-DH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 61 tums höjd, 3400 lbs Kapacitet | CG6CCR S35-048-0034-DH1.536 "24 "16 sek.3400 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0054-DH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 61 tums höjd, 5400 lbs Kapacitet | CG6CCT S35-048-0054-DH1.536 "24 "32 sek.5400 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0019-DH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 85 tums höjd, 1900 lbs Kapacitet | CG6CCV S35-072-0019-DH1.548 "24 "24 sek.1900 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0034-DH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 85 tums höjd, 3400 lbs Kapacitet | CG6CCW S35-072-0034-DH1.548 "24 "34 sek.3400 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0054-DH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 85 tums höjd, 5400 lbs Kapacitet | CG6CCX S35-072-0054-DH1.548 "24 "25 sek.5400 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0070-DH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 86 tums höjd, 7000 lbs Kapacitet | CG6CCY S35-072-0070-DH548 "24 "35 sek.7000 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP S35-048-0070-DH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 62 tums höjd, 7000 lbs Kapacitet