AUTOQUIP S35-174-0036-TH Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 198 tums höjd, 3600 lbs Kapacitet | CG6CHZ

AUTOQUIP S35-174-0036-TH Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 198 tums höjd, 3600 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CHZ Modell: S35-174-0036-TH

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd87 "
Basbredd32 "
Lastkapacitet3600 Ibs
Sänkt höjd24 "
Max. Plattformslängd96 "
Max. Plattformens bredd48 "
Min. Plattformslängd87 "
Min. Plattformens bredd32 "
Motor HP5
Antal cylindrar6
Höjd höjd198 "
Tid66 sek.
Reselängd174 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3240
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP S35-072-0015-TH Saxlyftsbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 91.5 tums höjd | CG6CHH S35-072-0015-TH1.536 "24 "24 sek.1500 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0028-TH Saxlyftsbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 91.5 tums höjd | CG6CHJ S35-072-0028-TH1.536 "24 "33 sek.2800 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0048-TH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 91.5 tums höjd | CG6CHK S35-072-0048-TH536 "24 "24 sek.4800 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0066-TH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 93 tums höjd, 6600 lbs Kapacitet | CG6CHL S35-072-0066-TH536 "24 "33 sek.6600 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0015-TH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 127.5 tums höjd | CG6CHM S35-108-0015-TH1.548 "24 "36 sek.1500 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0028-TH Saxlyftsbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 127.5 tums höjd | CG6CHN S35-108-0028-TH548 "24 "26 sek.2800 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0048-TH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 127.5 tums höjd | CG6CHP S35-108-0048-TH548 "24 "38 sek.4800 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP S35-174-0036-TH Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 198 tums höjd, 3600 lbs Kapacitet