AUTOQUIP S35-072-0028-TH Saxlyftsbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 91.5 tums höjd | CG6CHJ

AUTOQUIP S35-072-0028-TH Saxlyftsbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 91.5 tums höjd

Artikel: CG6CHJ Modell: S35-072-0028-TH

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd36 "
Basbredd24 "
Lastkapacitet2800 Ibs
Sänkt höjd19.5 "
Max. Plattformslängd60 "
Max. Plattformens bredd36 "
Min. Plattformslängd36 "
Min. Plattformens bredd24 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar3
Höjd höjd91.5 "
Tid33 sek.
Reselängd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 720
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP S35-072-0015-TH Saxlyftsbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 91.5 tums höjd | CG6CHH S35-072-0015-TH1.536 "24 "24 sek.1500 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0048-TH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 91.5 tums höjd | CG6CHK S35-072-0048-TH536 "24 "24 sek.4800 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0066-TH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 93 tums höjd, 6600 lbs Kapacitet | CG6CHL S35-072-0066-TH536 "24 "33 sek.6600 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0015-TH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 127.5 tums höjd | CG6CHM S35-108-0015-TH1.548 "24 "36 sek.1500 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0028-TH Saxlyftsbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 127.5 tums höjd | CG6CHN S35-108-0028-TH548 "24 "26 sek.2800 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0048-TH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 127.5 tums höjd | CG6CHP S35-108-0048-TH548 "24 "38 sek.4800 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0066-TH Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 129 tums höjd, 6600 lbs Kapacitet | CG6CHQ S35-108-0066-TH548 "24 "51 sek.6600 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP S35-072-0028-TH Saxlyftsbord, 36 tums plattformsbredd, 19.5 - 91.5 tums höjd